주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이

VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이

LAG 314i-C, 310, 0,1, Ø 80 mm, 0,4
제품 번호 611-3297
공급사:   VWR Collection
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이
제품 번호 611-3297
공급사:  VWR Collection
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이
VWR® 분석 저울 LAG Advanced: 그래픽 디스플레이

LAG 314i-C, 310, 0,1, Ø 80 mm, 0,4

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

경제적인 범위의 신뢰할 수 있는 고성능 분석 저울. 모든 모들에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.

  • 중량 확인(알람 기능), 중량 합계, 샘플 밀도 및 piece counting 기능
  • 공식화, GLP, 날짜 및 시간, 다국어 기능이 추가된 대형 그래픽 디스플레이가 있는 모델
  • 외부 또는 내부 교정 옵션, 표준으로 RS232 포함
  • 계량 챔버 L×W×H: 162×171×225 mm

"사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다.
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다.
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다."

Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.

Accessories information: 태블릿 장치와 함께 사용하기에 적합하지 않습니다.

Ordering information: 프린터, 소프트웨어, LAG 시리즈용 밀도 제어 키트, 외장 키보드 및 PC 연결 케이블 등 모든 액세서리에 대한 자세한 내용은 당사 웹 사이트 vwr.com를 방문하거나 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오.
저울은 공장 교정 인증서와 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 Avantor에 문의해주십시오.

Delivery information: 메인 어댑터, 범용 플러그, 플라스틱 보호 커버와 함께 제공됩니다. 교정 무게는 Avantor에서 구할 수 있습니다. '교정용 추'를 참조하십시오.

Caution: 큰 그래픽 디스플레이가 있는 모델은 모델 이름에서 G로 표시됩니다. 마찬가지로 i는 내부 교정을 보여줍니다. C 모델은 공장 교정 인증서와 함께 제공됩니다. 전체 모델에 대한 자세한 내용은 vwr.com을 참조하십시오.

사양
  • 모델:
    LAG 314i-C
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 80 mm
  • Seq:
    23
  • Readability:
    0,1
  • Weighing cap.:
    310
  • Linearity:
    0,4
Complementary Products

제품 정보

  • 제품 번호
    설명
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • 611-3446
    ION-15A, ioniser for removing static build-up of weighing samples
    110×105×45 mm
    0,31 kg
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩0

  • 611-2553
    Density kit DT002 (solids and liquids) for VWR balances with readability 0,001; 0,0001 or 0,00001 g (1; 0,1 or 0,01 mg)
    02
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT - ₩0

Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plastic cover for M,MG analytical
    Plastic cover for M,MG analytical
    630-2666
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Roll of paper
    Roll of paper
    611-3662
    TLP-50 printer (630-1485)
    Log in 재고 확인
    1 * 1 Roll

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    611-3824
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    611-3864
    VWR semi-micro, analytical or precision balances fitted with draftshields which have 3 sliding doors
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    Print width
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    630-1485
    54 mm
    106×184×110 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Serial RS232 to USB converter
    Serial RS232 to USB converter
    611-2786
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    611-2795
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    630-1487
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.