마그네틱 스터러 바, 원통형, spinbar
12 mm, 7,9 mm
Catalog # VWRU58949-061
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
저마찰 PTFE 코팅 및 마그네틱 코어(Alnico 5)가 있는 마그네틱 스터러 바. 원통형 마그네틱 스터러 바는 우수한 센터링 및 부드러운 작동을 지원합니다.
- 중앙에 있는 작은 탈착식 피벗 링으로 다양성 제공
- 튼튼함
- 불활성
- 오토클레이브 가능
피벗 링은 바와 용기의 접촉 면적을 최소화하고 마찰을 줄이며 플라스틱 용기의 손상을 줄입니다. (7,9×12 mm 및 7,9×19 mm 모델에는 피벗 링이 없음).
Certifications: SGS 인증으로 검증된 ISO 9001:2008에서 제조되었습니다.
Specifications
- 직경:7,9 mm
- 길이:12 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



