메스 실린더, PMP
100, 1,0
제품 번호 VWRU24774-692
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, 낮은 형태, 눈금 새겨짐.
- 투명하고 비산방지
- 영구적인 눈금으로 틀에 새겨짐
- 장기간 사용 시 0~120°C 의 온도를 견딥니다.
- 단기간 사용 시 170°C 의 높은 온도를 견딥니다
- 강산화제, 일부 탄화수소 및 염소계 용제에 내성이 없음
Certifications: ISO 6706
사양
- 용량:100
- Seq:01
- Division:1,0



