PP캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
- 방사선 조사 - 멸균
- 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
- 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 마개
- 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
- 완전히 재활용 가능
- 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀입니다. 오염으로부터 목을 보호하도혹 설계된 변조 방지 스크류 캡이 있습니다. Dosed 또는 Undosed 보틀을 선택할 수 있습니다. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 사각 보틀입니다.
파란색 캡: 디오황산나트륨이 없는 천연 염소 비처리수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 디오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
연한 파란색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 첨가된 염소 처리수용.
Certificate of Processing for Water Sampling Bottle Certificate of Processing PR29933 Certificate Of Processing_VWRI331-0278_500AG-51 Certificate Of Processing_VWRI331-0279_1000AG-60 Certificate Of Processing_VWRI331-0283_1000CG-25.pdf
- Packed:Bulk
- 용량:1000
- Seq:19
- W×D×H:89×89×222 mm
- Cap colour:Light blue
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.



