VWR®, 보트형 계량 접시
Medium, 83×132×26 mm, White
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS.
- 평평한 바닥으로 인해 기울어지지 않음
- 최대 70 °C 온도 저항
- 고가의 화학 물질 회수율 극대화
- 생물학적으로 불활성이며 희석액 및 약산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성이 있습니다
접시를 구부리지 않고 주둥이 디자인으로 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다. 이 평평한 바닥 접시는 더 나은 강도, 안정성 및 취급을 위해 0,3 mm 두께의 폴리스티렌으로 만들어집니다.
정전기 방지 버전은 샘플에 정전기가 쌓일 위험을 줄이고 제품을 계량할 때 샘플 전송을 최대화합니다.
포장: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:Medium
- Seq:06
- W×D×H:83×132×26 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



