VWR®, 보트형 계량 접시
Small, 43×58×13 mm, White
PS.
- 평평한 바닥으로 인해 기울어지지 않음
- 최대 70 °C 온도 저항
- 고가의 화학 물질 회수율 극대화
- 생물학적으로 불활성이며 희석액 및 약산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성이 있습니다
접시를 구부리지 않고 주둥이 디자인으로 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다. 이 평평한 바닥 접시는 더 나은 강도, 안정성 및 취급을 위해 0,3 mm 두께의 폴리스티렌으로 만들어집니다.
정전기 방지 버전은 샘플에 정전기가 쌓일 위험을 줄이고 제품을 계량할 때 샘플 전송을 최대화합니다.
: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
- Colour:White
- 설명:Small
- Seq:05
- W×D×H:43×58×13 mm



