쉐이킹 워터 배스, VLSB 시리즈
Shaking water bath, VLSB12
462-0493
스테인리스 스틸 탱크와 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스가 있는 선형 쉐이킹 워터 배스. 교체용 쉐이킹 트레이를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
- Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
- Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
- Excellent temperature stability ±0,1 °C
- Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
- Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
- Display: Resolution of 0,1 °C
- Working depth: Min. 60 mm
가열 요소는 탱크의 아랫면에 위치하며 수조에 가열 요소가 없으므로 세척 및 청결을 유지하기가 더 쉽습니다. 수조에는 조절 가능한 과열 경보와 고급 드라이 start/run 드라이 보호 기능이 있습니다. 시료 준비, 혼합 및 해동을 포함한 다양한 분야에 맞게 두 가지 크기로 사용할 수 있습니다.
Delivery information: 범용 쉐이킹 트레이(스프링 조절 가능)와 투명 박공 폴리카보네이트 덮개가 함께 제공됩니다. 스테인리스 스틸 박공 덮개(옵션)와 다양한 액세서리 트레이 및 테스트 튜브 랙을 사용할 수 있습니다; 별도로 주문해야 합니다.
Caution: 트레이 랙은 적절한 스테인리스 스틸 트레이와 함께 사용해야 합니다.
- 설명:Shaking water bath, VLSB12
- Seq:01
- Cat. No.:462-0493
- Shaking speed:20 - 200 min⁻¹
- Shaker tray W×D:240×235 mm
- Capacity:12 L
- Linear stroke length:20 mm
- Model:VLSB12
- W×D×H:360×380×275 mm
- Temperature range:Ambient + 5...99 °C
- Weight:9,2 kg
- Temperature stability:±0,1 °C @ 70 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



