VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 2000, EU-plug
444-7118
마이크로프로세서로 제어되는 대용량 스터러는 대용량 작업에 적합합니다. 필요한 용량에 따라 선택할 수 있는 두가지 모델이 있습니다. 강력한 자기 드라이브는 점도가 높은 재료를 혼합할 수 있으며 스테인리스 철 드라이브는 내구성과 안정성을 제공합니다. 생명공학, 제약, 대학 및 산업용 파일럿 스케일 분야에 적합합니다. 다른 용도로는 점성 재료, 폴리머 및 파일럿 장비 작업의 혼합이 있습니다.
- 스터러는 193kg까지 지탱할 수 있으며 100리터 또는 200리터를 저을 수 있습니다.
- 타이머 범위: 1초~160시간 또는 연속 모드
- 램핑 기능은 안전성이 향상되고 커플링이 강화되어 튀지 않도록하며 원하는 설정 속도까지 속도를 천천히 높입니다.
: PTFE 코팅 마그네틱 스터러 바(모델 1000: 70mm 달걀 모양, 모델 2000: 102mm 피벗링 포함)가 제공됩니다.
- 설명:Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 2000, EU-plug
- Seq:004
- Plate material:Stainless steel
- Cat. No.:444-7118
- Speed display:Digital
- Model:Model 2000
- Speed range:100 - 1650 min⁻¹
- W×D×H:724×680×133 mm
- Plate dimensions:635×540 mm
- Max. stirring capacity H₂O:200 L
- Power input:82 W
- Weight:27,4 kg
- Speed stability:±2%



