VWR®, 마그네틱 스터러, Advanced Large Capacity
Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 1000, EU-plug
제품 번호 444-7115
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
마이크로프로세서로 제어되는 대용량 스터러는 대용량 작업에 적합합니다. 필요한 용량에 따라 선택할 수 있는 두가지 모델이 있습니다. 강력한 자기 드라이브는 점도가 높은 재료를 혼합할 수 있으며 스테인리스 철 드라이브는 내구성과 안정성을 제공합니다. 생명공학, 제약, 대학 및 산업용 파일럿 스케일 분야에 적합합니다. 다른 용도로는 점성 재료, 폴리머 및 파일럿 장비 작업의 혼합이 있습니다.
- 스터러는 193kg까지 지탱할 수 있으며 100리터 또는 200리터를 저을 수 있습니다.
- 타이머 범위: 1초~160시간 또는 연속 모드
- 램핑 기능은 안전성이 향상되고 커플링이 강화되어 튀지 않도록하며 원하는 설정 속도까지 속도를 천천히 높입니다.
납품 정보: PTFE 코팅 마그네틱 스터러 바(모델 1000: 70mm 달걀 모양, 모델 2000: 102mm 피벗링 포함)가 제공됩니다.
사양
- 설명:Advanced large capacity magnetic stirrer, Model 1000, EU-plug
- Seq:001
- Plate material:Stainless steel
- Cat. No.:444-7115
- Speed display:Digital
- Model:Model 1000
- Speed range:100 - 1800 min⁻¹
- W×D×H:724×680×133 mm
- Plate dimensions:635×540 mm
- Max. stirring capacity H₂O:100 L
- Power input:41 W
- Weight:27,4 kg
- Speed stability:±2%
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



