VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
–50…+70 °C, ±0,25, 0,01 °C, 2 bullet sensors, 70×19×108 mm, 140 g
620-2214
이 디지털 온도계는 냉장고, 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터의 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 보틀 프로브는 백신 또는 기타 중요 시료의 보관 조건을 모니터링 하는 데 사용됩니다.
- 고정 1분 로깅 간격
- 최대 10개의 고유한 알람 이벤트 저장
- 100만개 이상의 관측치 저장 가능
- 장치의 로데이터는 덮어쓰거나 수정 불가능
- 상태: 배터리 부족, 메모리 부족, USB 데이터 전송 및 활성 알람 상태
3 m 케이블이 있는 무독성 글리콜/총알 센서/스테인리스 스틸 프로브의 보틀 프로브.
: NIST로 추적 가능합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수하는 교정. 현재 CDC 요구사항과 백신 보관 및 모니터링에 대한 추가 권장 사항을 충족합니다. 21 CFR 11 준수가 요구되는 환경에서 사용할 수 있습니다.
: 배터리, 범용 어댑터, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립, 벽걸이, Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
- Range:–50…+70 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:140 g
- Seq:04
- W×D×H:70×19×108 mm
- Accuracy:±0,25
- Probe:2 bullet sensors



