VWR® Traceable®, 냉장고 및 냉동고용 온도계
–50…+70 °C, ±0,25, 0,01 °C, 1 bullet sensor, 70×19×108 mm, 140 g
제품 번호 620-2213
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 디지털 온도계는 냉장고, 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터의 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 보틀 프로브는 백신 또는 기타 중요 시료의 보관 조건을 모니터링 하는 데 사용됩니다.
- 고정 1분 로깅 간격
- 최대 10개의 고유한 알람 이벤트 저장
- 100만개 이상의 관측치 저장 가능
- 장치의 로데이터는 덮어쓰거나 수정 불가능
- 상태: 배터리 부족, 메모리 부족, USB 데이터 전송 및 활성 알람 상태
3 m 케이블이 있는 무독성 글리콜/총알 센서/스테인리스 스틸 프로브의 보틀 프로브.
Certifications: NIST로 추적 가능합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수하는 교정. 현재 CDC 요구사항과 백신 보관 및 모니터링에 대한 추가 권장 사항을 충족합니다. 21 CFR 11 준수가 요구되는 환경에서 사용할 수 있습니다.
Delivery information: 배터리, 범용 어댑터, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립, 벽걸이, Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
Traceable® Excursion-Trac™ 01. AC Adaptor Traceable® Excursion-Trac™ 02. Static suppressor Traceable® Excursion-Trac™ 03. Display messages Traceable® Excursion-Trac™ 04. Setting time of day and date Traceable® Excursion-Trac™ 05. Selecting unit of measurement
Videos
More
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
사양
- Range:–50…+70 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:140 g
- Seq:03
- W×D×H:70×19×108 mm
- Accuracy:±0,25
- Probe:1 bullet sensor
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



