클린룸 안면 마스크, Maximum
Sterile, with ear loops, 175×95, White
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
맥시멈 클린룸 마스크는 3겹 구조로 되어 있어 입자 및 박테리아 여과 효율이 뛰어납니다. 이 마스크는 라텍스 프리입니다.
- 높은 박테리아 및 입자 여과 효율 제공하는 3겹 마스크
- 높은 통기성과 유출 방지
- 총 길이의 플라스틱 아치가 천을 입에서 멀리 유지하여 시원하고 편안한 호흡을 제공
- 가단성 코 끈으로 맞춤형 보안 밀봉 제공
- 스판덱스 귀 끈 또는 PP 끈과 함께 사용 가능, 초음파 용접으로 부드러움을 유지하고 미립자로부터 보호
- 습기 방지, 멸균 마스크
- 산업용 및 클린룸 전용; COVID-19에 대한 보호용으로 사용하지 마십시오
- 이 제품은 규정 (EU) 2017/745/ Directive 93/42/EEC에 따르면 의료 및 임상 사용을 위한 의료 기기가 아닙니다
- 이 제품은 규정 (EU) 2016/425에 따르면 개인 보호 장비 (PPE)가 아닙니다
입자 방출 (입자: ≥0,5 μm/cu. ft.): 196(IEST-RP-CC003.3)
박테리아 여과 효율: >95% (ASTM F2101)
입자 여과 효율: >99% (ASTM F2299)
델타 P 통기성 (mm H₂O/cm²): 1,9 to 2,2 (MIL-M-36954C)
ISO 인증 시설에서 엄격한 테스트를 거쳐 제조됐습니다; 제품은 독립적인 실험실 테스트를 통해 검증됩니다.
: 비멸균 마스크는 내부 백에 50개, 한 케이스에 10개의 내부 백으로 포장되어 있습니다. 113-6222는 팩당 마스크 10개, 내부 백당 5개, 케이스당 내부 백 10개로 포장됩니다. 113-9930/9931은 개별 포장되어 한 박스에 50개, 케이스당 10개의 박스로 포장됩니다.
Documents
Coc VWR Hygiene Face Mask with Ties CoC_VWR Mask_113-6220 (rev May 12,2017) CoC_VWR Mask_113-6221 (rev May 12,2017) CoC_VWR Mask_113-6222 (rev May 12,2017) COC_VWRI113-6220_211015
More
IFU Collection Sterile Cleanroom Mask with Earloop IFU VWR Cleanroom Mask with Ear Loop, Blue IFU VWR Non Sterile Cleanroom Mask with Ties IFU VWR Sterile Cleanroom Mask with Ear-loop IFU VWR Sterile Cleanroom Mask with Earloop
More
사양
- Type:Sterile, with ear loops
- Colour:White
- Seq:03
- 크기:175×95
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



