슈커버, 미끄럼 방지, Maximum, SF, VWR®
White, S
VWRU414004-857
VWR® Maximum SF 슈커버는 전체 VWR® 의류 라인 중에서 가장 깨끗하고 내구성이 뛰어납니다. 스펀본드 폴리프로필렌 원단(SPP)으로 제작되고 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 의복은 장벽 보호, 청결 및 편안함 특성을 최적화하도록 설계되었습니다.
- Non skid and anti-static
- Impervious to fluids
- Superior friction coefficient to ensure maximum traction
- Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
- Clean, low linting fabric
- 60 g laminated fabric with PVC sole
- Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
- Sterile version (article; 114-9140)
- Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
길이: 359mm(U*), 292mm(M), 324mm(L), 381mm(XL)
Caution: *U = 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
- 신발 사이즈:S
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:VWRU414004-857
- Garment application:Cleanroom|Laboratory
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



