슈커버, 미끄럼방지, VWR® Advanced, SF
Standard, Blue, XXL
제품 번호 VWRU414004-500
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Advanced SF 슈커버는 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 스펀본드 폴리플필렌 패브릭 (SPP)으로 제조됩니다.
- 우수한 견인력을 제공하는 높은 마찰 계수
- 방수
- 통기성이 좋은 튼튼한 원단
- 중요한 유체 및 미립자 장벽
- 미립자 배출: 레벨 II Helmke 드럼 분류
- 부드럽고 천같은 원단
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
길이: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기.
사양
- 신발 사이즈:XXL
- Colour:Blue
- 설명:Standard
- Seq:08
- Cat. No.:VWRU414004-500
- Garment application:Cleanroom|Laboratory



