슈커버, 미끄럼방지, 조사됨
White, XL, 15", +
제품 번호 VWRU414004-477
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
조사된 미끄럼 방지 슈커버는 불침투성이며 투명하고 입자 날림이 없는 섬유로 제조되었습니다.
- 우수한 마찰 계수
- 젖고 매끄러운 표면에서 최대의 견인력을 제공하는 미끄럼 방지 밑창
- SAL(무균 보증 수준) 10-4로 조사된 감마
미끄럼 방지, 장벽 보호, 청결 및 편안함을 최적화하도록 설계되었습니다.
: 엄격한 프로세스 제어 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 관리하고 검증하였습니다. ISO Class 8 (FED-STD-209E Class 100000/M6.5) 클린룸에서 제조되었습니다.
: 더 큰 상자 라이너에 들어있는 밀봉된 PE 백에 대량 포장됐습니다. 각 케이스에는 방사선 조사 인증서가 제공됩니다.
사양
- 신발 사이즈:XL
- Sterile:+
- Colour:White
- 길이:15"
- Seq:03
- Cat. No.:VWRU414004-477
- Garment application:Cleanroom
- Particle shedding (Helmke Drum):Level I
- Water resistance:Pass (AATCC Method 42)
- Weight:58,58 g/m²
- Bacterial filtration efficiency:>99.9%
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



