마그네틱 스터러 바, 마이크로, Spinbar®
Magnetic stirring bar set, 5 mm, 2 mm
제품 번호 VWRU58948-377
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
주로 바이알, 튜브 및 기울기 메이커와 같은 용기에서 소량을 교반하도록 설계되었습니다.
- 다양한 색상과 크기로 제공
- 환경 테스트 및 생명 과학 분야에 사용
사양
- 직경:2 mm
- Type:Magnetic stirring bar set
- 길이:5 mm
- Seq:03



