주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

클린룸 와이퍼, 100% polyester, VWR®

100% polyester wipes, laser cut edges, 229×229 mm, 150/bag
  115-0660
클린룸 와이퍼, 100% polyester, VWR®
  115-0660
클린룸 와이퍼, 100% polyester, VWR®
클린룸 와이퍼, 100% polyester, VWR®

100% polyester wipes, laser cut edges, 229×229 mm, 150/bag

 
 
   
1 * 150 items
 

100% 연속 필라멘트, 이중 니트 폴리에스터 패브릭 와이퍼

  • 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 오염 물질 없음
  • 매우 낮은 입자 및 섬유 레벨
  • 레이저로 커팅된 가장자리

ISO Class 4 이상의 클린룸에서 표면을 청소하거나 유출물을 제어하기 위해 설계된 이 내구성 있는 와이퍼는 거친 표면을 닦을 때에도 엄격한 사용조건으로 섬유방출 및 마모를 방지합니다.

1등급, ISO 3 클린룸에서 사용하기 적합

컬러 : 화이트

 
  • Packed:
    150/bag
  • 설명:
    100% polyester wipes, laser cut edges
  • 길이×너비:
    229×229 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    115-0660
  • Particle generation (>=0,5 µm):
    4,2 × 10⁶/m²
  • Extractables - using isopropyl alcohol:
    <0,02 g/m²
  • Absorbency - extrinsic:
    350 ml/m²
  • Absorbency - intrinsic:
    2,5 ml/g
  • Ions - chloride:
    <0,05 ppm
  • Absorbency rate:
    <1 s
  • Fibres (>100 µm):
    400/m²
  • Basis weight:
    140 g/m²
  • Ions - sodium:
    <0,21 ppm
  • Ions - potassium:
    <0,02 ppm
  • Extractables - using deionised water:
    <0,01 g/m²