주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

4, 75 mm, 13 mm, PP, Bulk
제품 번호 216-1166
공급사:   VWR Collection
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
제품 번호 216-1166
공급사:  VWR Collection
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균

4, 75 mm, 13 mm, PP, Bulk

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1.500 items
Product Details & Documents
사양
  • 외부 직경:
    13 mm
  • Packed:
    Bulk
  • 용량:
    4
  • 길이:
    75 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01