주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계

VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계

−50...+50, ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C), 1,0, 300 mm, 유기 액체, 76
제품 번호 620-1927
공급사:   VWR Collection
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
제품 번호 620-1927
공급사:  VWR Collection
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계

−50...+50, ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C), 1,0, 300 mm, 유기 액체, 76

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

이 온도계는 물리적 치수 및 정확도에 대한 모든 요구 사항을 충족합니다.

  • 적절한 저온 어플리케이션에서 메니스커스 표시
  • 가독성을 높이기 위해 가능한 확대
  • 흰색 배경, 퓨즈 표시
  • 초저온 사용을 위해 설계
  • 무연, 흰색 유리에 수은이 없는 액체

Division: 1,0 °C

Accuracy: ±2,0 °C

Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.

Certifications: NIST 추적 가능 ANSI/SAMA Z236.1-1983 준수.

납품 정보: 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 statement of accuracy와 traceability가 함께 제공됩니다.

포장: Safety-Pak™으로 개별적으로 보호.

사양
  • Immersion depth:
    76
  • 길이:
    300 mm
  • Seq:
    05
  • Accuracy:
    ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C)
  • Division:
    1,0
  • Filling:
    유기 액체
  • Range:
    −50...+50
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.