셀 스크레퍼와 셀 리프터
Cell scraper, blade width 30 mm, 390 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
세포를 수집하는 과정을 더 쉽고 편리하게 하도록 특별히 제작되었습니다. 두 가지 블레이드 형태 옵션으로 제공됩니다 - 셀 플라스크용 스트레이퍼, 접시에서 자라는 세포(줄기세포)를 수집하기 위한 리프터
- ABS의 크로스 립 핸들로 제품의 강성을 높이고 세포를 수집하는 동안 컨트롤을 더 용이하게 함
- TPE의 얇고 신축성있는 블레이드로 셀 손상 방지
- 개별포장으로 제공
- 전자선 조사로 멸균 처리
- DNase, RNase free, 비발열성
사양
- 설명:Cell scraper, blade width 30 mm
- Seq:003
- 총 길이:390 mm
- Cat. No.:734-2604
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



