셀 스크레퍼와 셀 리프터
Cell lifter, blade width 20 mm, 250 mm
제품 번호 734-2603
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
세포를 수집하는 과정을 더 쉽고 편리하게 하도록 특별히 제작되었습니다. 두 가지 블레이드 형태 옵션으로 제공됩니다 - 셀 플라스크용 스트레이퍼, 접시에서 자라는 세포(줄기세포)를 수집하기 위한 리프터
- ABS의 크로스 립 핸들로 제품의 강성을 높이고 세포를 수집하는 동안 컨트롤을 더 용이하게 함
- TPE의 얇고 신축성있는 블레이드로 셀 손상 방지
- 개별포장으로 제공
- 전자선 조사로 멸균 처리
- DNase, RNase free, 비발열성
사양
- 설명:Cell lifter, blade width 20 mm
- Seq:002
- 총 길이:250 mm
- Cat. No.:734-2603
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



