멸균 표시 스트립이 있/없는 바이오헤저드 백
Autoclavable bags, resistant to 121 °C , 'Biobag' type 60, Plastic, 600×780 mm
제품 번호 129-0715
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 백은 폴리스티렌 용기 및 병원체에 의해 오염된 기타 품목 (페트리 디쉬, Microtitre 플레이트, 피펫, 보틀, 튜브 등)을 오토클레이브 하는 데 적합합니다. 멸균 조건을 실현하고 보존하는 데 사용할 수 있습니다.
화이트 색상의 플라스틱으로 제작되었습니다.
- 최대 121°C까지 오토클레이브 가능
- 살균 표시기 스트립 옵션
- 화이트 색상
- 백에 인쇄된 설명서
사양
- 설명:Autoclavable bags, resistant to 121 °C , 'Biobag' type 60
- 길이×너비:600×780 mm
- Material:Plastic
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



