대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
120, Yellow screw cap, without spatula, aseptic, PP, 56,0 mm, 71,8 mm
제품 번호 216-0893
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 반투명 라벨, 눈금 새겨짐
- 스푼 포함 또는 없음
- 멸균 옵션 혹은 무균 조건에서 포장된 옵션 구매 가능
대변 또는 일반 검체 용기로 적합합니다.
포장: 개별 포장되지 않습니다.
사양
- 외부 직경:56,0 mm
- Type:Yellow screw cap, without spatula, aseptic
- 용량:120
- 높이:71,8 mm
- Material:PP
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



