대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
120, Red screw cap and spatula, sterile, PP, 56,0 mm, 71,8 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 반투명 라벨, 눈금 새겨짐
- 스푼 포함 또는 없음
- 멸균 옵션 혹은 무균 조건에서 포장된 옵션 구매 가능
대변 또는 일반 검체 용기로 적합합니다.
포장: 개별 포장되지 않습니다.
사양
- 외부 직경:56,0 mm
- Type:Red screw cap and spatula, sterile
- 용량:120
- 높이:71,8 mm
- Material:PP



