턱받이와 버팀대가 있는 작업복
Blue/dark blue, 50 (men)
113-07395
65% 폴리에스터와 35% 면으로 만들어진 다용도 작업복. 소재는 방축 가공 처리되어 세탁 시 옷이 수축되는 것을 방지합니다.
- 신축성 있는 버팀대, 대형 턱받이 포켓
- 버튼으로 조정 가능한 허리, 신축성 있는 다리 측면
- 앞 뒤 주머니 2개, 프레스 단추가 있는 큰 앞면 주머니, 작은 내부 주머니
- 접이식 자 및 휴대 전화용 주머니
무게: 245 g/m²
- 의류 사이즈:50 (men)
- Colour:Blue/dark blue
- Seq:17
- Cat. No.:113-07395
- Sleeve or leg length:Chest long
- Garment application:General Purpose|Industrial
- Gender:For men
- Closure type:Press studs / snaps
- Fabric:65% polyester and 35% cotton
- Weight:245 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



