턱받이와 버팀대가 있는 작업복
Blue/dark blue, 48 (men)
113-07394
65% 폴리에스터와 35% 면으로 만들어진 다용도 작업복. 소재는 방축 가공 처리되어 세탁 시 옷이 수축되는 것을 방지합니다.
- 신축성 있는 버팀대, 대형 턱받이 포켓
- 버튼으로 조정 가능한 허리, 신축성 있는 다리 측면
- 앞 뒤 주머니 2개, 프레스 단추가 있는 큰 앞면 주머니, 작은 내부 주머니
- 접이식 자 및 휴대 전화용 주머니
무게: 245 g/m²
- 의류 사이즈:48 (men)
- Colour:Blue/dark blue
- Seq:16
- Cat. No.:113-07394
- Sleeve or leg length:Chest long
- Garment application:General Purpose|Industrial
- Gender:For men
- Closure type:Press studs / snaps
- Fabric:65% polyester and 35% cotton
- Weight:245 g/m²



