바이오헤저드 백
610×305 mm
제품 번호 VWRU14220-002
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 백은 지저분하고 잠재적으로 위험한 생물학적 유해 폐기물 처리 과정에 대해 효율적이고 안전한 솔루션을 제공합니다.
- PP, 38 µm 두께
- 스팀 오토클레이브를 포함한 표준 실험실 폐기 루틴에 대한 완벽한 적응성
- 생물학적 위험 경고 및 인쇄 영역 포함
- 135 °C에서 사용
Delivery information: 트위스트 타이가 포함되어 있습니다.
사양
- 길이×너비:610×305 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



