주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable

Thermometer with 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00 °C test points, –50.00...70.00 °C, ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00, 0,01 °C, 106×69×20 mm, 142 g
제품 번호 620-1886
공급사:   VWR Collection
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable
제품 번호 620-1886
공급사:  VWR Collection
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable

Thermometer with 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00 °C test points, –50.00...70.00 °C, ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00, 0,01 °C, 106×69×20 mm, 142 g

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

이 국제 표준 디지털 온도계는 중요한 요구사항, 품질 관리 검사 및 일상적인 측정에 필요한 정확한 측정값을 제공합니다. 스테인리스 스틸 프로브는 액체, 공기/기체 및 반고체에서 가장 작은 온도 변화를 보여줍니다. 온도가 설정 지점보다 높거나 낮은 정확한 시간/날짜를 제공합니다.

  • 삼중 디스플레이: 최고/최저 및 현재 온도 표시
  • 한계값이 발생된 정확한 시간과 날짜 표시
  • 프로그래밍 가능한 알람은 온도가 높은 설정 지점 및 낮은 설정 지점보다 높거나 낮을 때 두개의 시각적(LED) 및 두개의 오디오 알람 제공

1,5 m 케이블이 있는 스테인리스 스틸 프로브 (Lר: 15×3,2 mm).

High accuracy of 0,05 °C at up to three test points (within ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (otherwise ±0,3 °C).

 : 인증서는 NIST에서 제공된 표준에 대한 추적성을 나타냅니다. ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001 를 준수합니다.

 : 추적 가능한 인증서, 두 개의 AA 배터리, 스탠드, VELCRO® 및 마그네틱 스트립, 벽걸이가 함께 제공됩니다.

사양
  • Range:
    –50.00...70.00 °C
  • 해상도:
    0,01 °C
  • Weight:
    142 g
  • 설명:
    Thermometer with 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00 °C test points
  • Seq:
    04
  • W×D×H:
    106×69×20 mm
  • Accuracy:
    ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00 °C; 25,00 °C; 37,00
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.