주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
에어 샘플러, SAS Super Isolator

에어 샘플러, SAS Super Isolator

Sampler using Petri dishes, SAS Super Isolator 100
제품 번호 710-0945
공급사:   VWR Collection
에어 샘플러, SAS Super Isolator
제품 번호 710-0945
공급사:  VWR Collection
에어 샘플러, SAS Super Isolator
에어 샘플러, SAS Super Isolator

Sampler using Petri dishes, SAS Super Isolator 100

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

SAS 기기 제어 장치는 외부에 배치되고 간단한 전기 연결을 사용하여 흡입 헤드에 연결됩니다. SAS Super Isolator를 사용하면 진공 샘플링 시스템에서 발생할 수 있는 모든 일반적인 오염원을 피할 수 있습니다. 또는 여러 헤드를 단일 SAS 컨트롤 장치로 제어할 수 있어 실용적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다.

  • 작동 유연성, 다국어 옵션
  • 날짜, 시간, 장소, 샘플링된 공기량 및 작업자 이름 기록
  • 직관적인 메뉴가 잇는 큰 백라이트 스크린; 빨간색 LED 깜빡임으로 작동 상태 확인

SAS Super Isolator 장비는 아이솔레이터 및 RABS와 같은 폐쇄된 환경의 특정 모니터링을 위해 제작되어 외부 영향으로부터 완전히 분리됩니다.

주문 정보: 완전한 시스템 사용을 위해, 필요한 샘플러, 배터리 충전기 및 적절한 헤드를 주문해주세요.
참고: 페트리 디쉬 (90 mm)용 헤드와 콘택트 플레이트(55 mm)용 샘플러를 함께 사용할 경우 어댑터가 필요합니다. 90mm 페트리 디쉬용 헤드와 필요한 어댑터가 포함된 세트가 있습니다.

사양
  • 모델:
    SAS Super Isolator 100
  • 설명:
    Sampler using Petri dishes
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    710-0945
  • Flow rate:
    100 L/min
  • Sampling head:
    Stainless steel
  • Model:
    SAS Super Isolator 100
  • W×D×H:
    105×110×290 mm
  • Weight:
    1,75 kg
Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Universal battery charger, mascot
    Universal battery charger, mascot
    710-2253
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Software
    Software
    710-0975
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Battery charger with interchangeable plug, 90 – 260 V
    Battery charger with interchangeable plug, 90 – 260 V
    710-0973
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    Stainless steel head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    710-0878
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plug coupler
    Plug coupler
    710-1980
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Command unit for aspirating chamber
    Command unit for aspirating chamber
    PBIB91019
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    Stainless steel aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    710-0880
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel head and adapter for standard Ø 90 mm Petri dishes
    Stainless steel head and adapter for standard Ø 90 mm Petri dishes
    710-0877
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • IQ/OQ/PQ manual
    IQ/OQ/PQ manual
    710-0954
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Fixed wall-type extension cable
    Fixed wall-type extension cable
    710-1983
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Removable wall-type extension cable
    Removable wall-type extension cable
    710-1984
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aluminium head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    Aluminium head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    710-0886
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Adapter for Petri dishes Ø 90 mm
    Adapter for Petri dishes Ø 90 mm
    710-0882
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Lightweight aluminium carrying case
    Lightweight aluminium carrying case
    710-1697
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    710-0891
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aluminum aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    Aluminum aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    710-0892
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aspirating chamber for contact plates, Ø 55 mm
    Aspirating chamber for contact plates, Ø 55 mm
    710-0947
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aspirating chamber for Petri dishes, Ø 90 mm
    Aspirating chamber for Petri dishes, Ø 90 mm
    710-0948
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Interface cable
    Interface cable
    710-0964
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Remote control
    Remote control
    710-0962
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Extension cable (3 m)
    Extension cable (3 m)
    710-0968
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • In-Out MH spare battery
    In-Out MH spare battery
    710-0998
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    710-0890
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.