페트리 디쉬, 일회용
Y-plate, with slip-ring, 4 compartments, 100 mm, 15 mm, Sterile, 25×20 sleeves
제품 번호 VWRU25384-306
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
고품질 순수 PS, 최적의 평탄도 및 높은 광학적 선명도를 위해 투명함. 정확한 세균 수 또는 현미경 검사가 필요한 미생물 배양에 적합합니다.
- 왜곡 없는 가시성
- 전문적이고 일상적인 분야를 위해 다양한 크기와 스타일로 제공
- 스태킹 링 및 슬립 링 기능 제공
VWR® 페트리 디쉬는 전문적이고 일상적인 요구 사항을 모두 수용할 수 있도록 다양한 크기와 스타일로 제공됩니다. 일부 모델의 스태킹 링 기능은 포지티브 스태킹을 용이하게 하는 반면, 다른 모델의 슬립 링 기능은 측면 또는 자동 핸들링을 용이하게 합니다. 디쉬는 방사선 조사 또는 EO로 멸균되며 직선으로 찢어지는 의료 유형의 백에 포장됩니다.
사양
- 직경:100 mm
- Packed:25×20 sleeves
- Sterility:Sterile
- Version:4 compartments
- 설명:Y-plate, with slip-ring
- 높이:15 mm
- Seq:31
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



