주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

에어 샘플러, SAS Super Isolator

Air sampler with 2 aspirating heads using contact plates, Duo SAS Super 360 Isolator
제품 번호 710-0977
공급사:   VWR Collection
에어 샘플러, SAS Super Isolator
제품 번호 710-0977
공급사:  VWR Collection
에어 샘플러, SAS Super Isolator
에어 샘플러, SAS Super Isolator

Air sampler with 2 aspirating heads using contact plates, Duo SAS Super 360 Isolator

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

SAS 기기 제어 장치는 외부에 배치되고 간단한 전기 연결을 사용하여 흡입 헤드에 연결됩니다. SAS Super Isolator를 사용하면 진공 샘플링 시스템에서 발생할 수 있는 모든 일반적인 오염원을 피할 수 있습니다. 또는 여러 헤드를 단일 SAS 컨트롤 장치로 제어할 수 있어 실용적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다.

  • 작동 유연성, 다국어 옵션
  • 날짜, 시간, 장소, 샘플링된 공기량 및 작업자 이름 기록
  • 직관적인 메뉴가 잇는 큰 백라이트 스크린; 빨간색 LED 깜빡임으로 작동 상태 확인

SAS Super Isolator 장비는 아이솔레이터 및 RABS와 같은 폐쇄된 환경의 특정 모니터링을 위해 제작되어 외부 영향으로부터 완전히 분리됩니다.

 : 완전한 시스템 사용을 위해, 필요한 샘플러, 배터리 충전기 및 적절한 헤드를 주문해주세요.
참고: 페트리 디쉬 (90 mm)용 헤드와 콘택트 플레이트(55 mm)용 샘플러를 함께 사용할 경우 어댑터가 필요합니다. 90mm 페트리 디쉬용 헤드와 필요한 어댑터가 포함된 세트가 있습니다.

사양
  • 모델:
    Duo SAS Super 360 Isolator
  • 설명:
    Air sampler with 2 aspirating heads using contact plates
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    710-0977
  • Flow rate:
    2×180 L/min
  • Sampling head:
    Stainless steel
  • Model:
    Duo SAS Super 360 Isolator
  • W×D×H:
    360×160×180 mm
  • Weight:
    2,1 kg
Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Universal battery charger, mascot
    Universal battery charger, mascot
    710-2253
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Software
    Software
    710-0975
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Battery charger with interchangeable plug, 90 – 260 V
    Battery charger with interchangeable plug, 90 – 260 V
    710-0973
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    Stainless steel head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    710-0878
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plug coupler
    Plug coupler
    710-1980
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Command unit for aspirating chamber
    Command unit for aspirating chamber
    PBIB91019
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    Stainless steel aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    710-0880
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Stainless steel head and adapter for standard Ø 90 mm Petri dishes
    Stainless steel head and adapter for standard Ø 90 mm Petri dishes
    710-0877
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • IQ/OQ/PQ manual
    IQ/OQ/PQ manual
    710-0954
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Fixed wall-type extension cable
    Fixed wall-type extension cable
    710-1983
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Removable wall-type extension cable
    Removable wall-type extension cable
    710-1984
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aluminium head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    Aluminium head for standard Ø 90 mm Petri dishes (without adapter)
    710-0886
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Adapter for Petri dishes Ø 90 mm
    Adapter for Petri dishes Ø 90 mm
    710-0882
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Lightweight aluminium carrying case
    Lightweight aluminium carrying case
    710-1697
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    Sterile heads for Ø 90 mm Petri dishes
    710-0891
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aluminum aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    Aluminum aspirating head for Ø 55 mm contact plates
    710-0892
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aspirating chamber for contact plates, Ø 55 mm
    Aspirating chamber for contact plates, Ø 55 mm
    710-0947
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Aspirating chamber for Petri dishes, Ø 90 mm
    Aspirating chamber for Petri dishes, Ø 90 mm
    710-0948
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Interface cable
    Interface cable
    710-0964
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Remote control
    Remote control
    710-0962
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Extension cable (3 m)
    Extension cable (3 m)
    710-0968
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • In-Out MH spare battery
    In-Out MH spare battery
    710-0998
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    Sterile heads for Ø 55 mm contact plates
    710-0890
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items