멸균 표시 스트립이 있/없는 바이오헤저드 백
Autoclavable bags, resistant to 121 °C , 'Biobag indicator' type 60, Plastic, 600×780 mm
129-0713
이 백은 폴리스티렌 용기 및 병원체에 의해 오염된 기타 품목 (페트리 디쉬, Microtitre 플레이트, 피펫, 보틀, 튜브 등)을 오토클레이브 하는 데 적합합니다. 멸균 조건을 실현하고 보존하는 데 사용할 수 있습니다.
화이트 색상의 플라스틱으로 제작되었습니다.
- 최대 121°C까지 오토클레이브 가능
- 살균 표시기 스트립 옵션
- 화이트 색상
- 백에 인쇄된 설명서
- 설명:Autoclavable bags, resistant to 121 °C , 'Biobag indicator' type 60
- 길이×너비:600×780 mm
- Material:Plastic



