기본 보호용 슈커버, SPP
Anti-skid, Blue, XL, 470 mm
제품 번호 VWRU414004-653
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
경제적인 슈커버는 보풀이 적은 스펀본드 폴리프로필렌(SPP)으로 만들어집니다. 원단은 강하고 가벼우며 통기성이 있습니다.
- 1차 장벽 제공
- 상단과 하단의 탄성 밴드
- 젖거나 건조한 표면에서 안전한 발판을 위해 고무 코팅된 밑창 제공
슈커버는 위험하지 않은 환경에서 먼지, 때 및 특정 건조 미립자로부터 보호합니다. 산업, 제약, 식품 가공, 건설 및 특정 환경 정화 분야에 적합합니다.
Certifications: 엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
사양
- 신발 사이즈:XL
- Colour:Blue
- 설명:Anti-skid
- 길이:470 mm
- Seq:03
- Cat. No.:VWRU414004-653
- Bacterial filtration efficiency:0,55



