마그네틱 스터러 바, 원통형, spinbar
51 mm, 9,5 mm
제품 번호 VWRU58949-130
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
저마찰 PTFE 코팅 및 마그네틱 코어(Alnico 5)가 있는 마그네틱 스터러 바. 원통형 마그네틱 스터러 바는 우수한 센터링 및 부드러운 작동을 지원합니다.
- 중앙에 있는 작은 탈착식 피벗 링으로 다양성 제공
- 튼튼함
- 불활성
- 오토클레이브 가능
피벗 링은 바와 용기의 접촉 면적을 최소화하고 마찰을 줄이며 플라스틱 용기의 손상을 줄입니다. (7,9×12 mm 및 7,9×19 mm 모델에는 피벗 링이 없음).
: SGS 인증으로 검증된 ISO 9001:2008에서 제조되었습니다.
사양
- 직경:9,5 mm
- 길이:51 mm
- Seq:09



