니트릴 장갑, VWR®
XL, Blue, 229 mm, 100/box
제품 번호 82026-430
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 양손잡이형 실험용 장갑은 생물학적 위험물질 및 다양한 화학 물질로부터 보호하므로 산업 및 실험실 분야에서 사용하기에 적합합니다. 높은 제조 품질과 제품 일관성을 위해 프리미엄 합성 니트릴로 만들어졌습니다.
- 비멸균, 파우더프리, 텍스처 처리 마감
- 매일 사용하기에 매우 부드럽고 편안함
- 편리한 탈착을 위해 끝 부분 롤링, 비드 처리
- 광범위한 화학물질로 부터 손을 보호
- 천연 고무 라텍스 단백질과 관련된 부작용을 제거하기 위해 100% 라텍스 프리
사양
- 장갑 사이즈:XL
- Packed:100/box
- Colour:Blue
- 길이:229 mm
- Seq:05
- Palm thickness:0,12 mm
- Cat. No.:82026-430
- Latex / latex-free:Latex-free
- Cuff thickness:0,1 mm
- Disposable / reusable:Disposable
- Cuff style:Beaded
- Powdered / powder-free:Powder-free
- Finish:Textured
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
- Finger thickness:0,14 mm



