마그네틱 스터러 바, 원형, 유리, Pyrex® Spinbar®
22 mm, 6 mm
제품 번호 VWRU58948-422
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 유리 캡슐화된 Alnico 마그네틱 스터러 바는 최대 274°C의 고온 분야에 유용합니다.
- 완전히 매끄러운 표면으로 비흡수; 세척하기 쉬움
- Type I 붕규산 유리에 대한 미국 약전 사양 충족
- SGS 인증으로 검증된 등록된 ISO 9001:2008 시설에서 제조
- 오토클레이브 가능
사양
- 직경:6 mm
- 길이:22 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



