주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable

Thermometer with 0,00 °C test point, –50.00...70.00 °C, ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00, 0,01 °C, 106×69×20 mm, 142 g
  620-1824
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable
  620-1824
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable
아주 정확한 삼중 디스플레이 온도계, Traceable

Thermometer with 0,00 °C test point, –50.00...70.00 °C, ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00, 0,01 °C, 106×69×20 mm, 142 g

 
 
   
1 * 1 items
 

이 국제 표준 디지털 온도계는 중요한 요구사항, 품질 관리 검사 및 일상적인 측정에 필요한 정확한 측정값을 제공합니다. 스테인리스 스틸 프로브는 액체, 공기/기체 및 반고체에서 가장 작은 온도 변화를 보여줍니다. 온도가 설정 지점보다 높거나 낮은 정확한 시간/날짜를 제공합니다.

  • 삼중 디스플레이: 최고/최저 및 현재 온도 표시
  • 한계값이 발생된 정확한 시간과 날짜 표시
  • 프로그래밍 가능한 알람은 온도가 높은 설정 지점 및 낮은 설정 지점보다 높거나 낮을 때 두개의 시각적(LED) 및 두개의 오디오 알람 제공

1,5 m 케이블이 있는 스테인리스 스틸 프로브 (Lר: 15×3,2 mm).

High accuracy of 0,05 °C at up to three test points (within ±2,0 °C): 0,00; 25,00; 37,00 °C (otherwise ±0,3 °C).

 : 인증서는 NIST에서 제공된 표준에 대한 추적성을 나타냅니다. ISO/IEC, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001 를 준수합니다.

 : 추적 가능한 인증서, 두 개의 AA 배터리, 스탠드, VELCRO® 및 마그네틱 스트립, 벽걸이가 함께 제공됩니다.

 
  • Range:
    –50.00...70.00 °C
  • 해상도:
    0,01 °C
  • Weight:
    142 g
  • 설명:
    Thermometer with 0,00 °C test point
  • Seq:
    01
  • W×D×H:
    106×69×20 mm
  • Accuracy:
    ±0,3 °C; ±0,05 °C within ±2 °C of 0,00