주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
3중 디스플레이 온도계, Traceable®

3중 디스플레이 온도계, Traceable®

−50…+70 °C, ±0,3, 0,01 °C, 1 bottle, 70×108×19 mm
Catalog # 620-1823
Supplier:   VWR Collection
3중 디스플레이 온도계, Traceable®
Catalog # 620-1823
Supplier:  VWR Collection
3중 디스플레이 온도계, Traceable®
3중 디스플레이 온도계, Traceable®

−50…+70 °C, ±0,3, 0,01 °C, 1 bottle, 70×108×19 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

이 정밀한 온도계는 두 개의 냉장고 위치인 냉장고와 냉동고의 온도를 동시에 모니터링합닌다. 온도 완충된 보틀 센서는 냉장고 문을 열 때 순간적인 온도 변화를 제거합니다. 특허받은 장치는 모든 CDC 온도계와 백신 온도계 요구 사항을 충족합니다. 또한 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터에서 사용할 수 있습니다.

  • 알람이 트리거되면 정확한 시간과 날짜를 표시하고, 0,1°C 단위로 프로그래밍 가능
  • 최소 및 최대 판독값을 모니터링하고 두 프로브에 대해 최대 및 최소 온도가 발생한 정확한 시간과 날짜를 표시
  • 3중 디스플레이는 현재, 최대/최소 온도를 표시
  • 사용자가 설정할 수 있는 높거나 낮은 알람 (시각 및 청각)

내화학성, 방수 센서/무독성 글리콜 보틀 프로브. 케이블 길이: 3m

Certifications: FDA에서 안전하다고 인정한 솔루션. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001에 따른 교정.

Delivery information: NIST, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립 및 벽걸이에 대한 추적성을 나타내는 개별 일련 번호가 매겨진 Traceable® 교정 인증서, 1년 동안 '항상 켜짐' 모니터링 교체용 배터리 2개와 함께 제공됩니다.

Specifications
  • Range:
    −50…+70 °C
  • 해상도:
    0,01 °C
  • Seq:
    01
  • W×D×H:
    70×108×19 mm
  • Accuracy:
    ±0,3
  • Probe:
    1 bottle
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.