3중 디스플레이 온도계, Traceable®
−50…+70 °C, ±0,3, 0,01 °C, 2 bottles, 70×108×19 mm
제품 번호 620-1822
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 정밀한 온도계는 두 개의 냉장고 위치인 냉장고와 냉동고의 온도를 동시에 모니터링합닌다. 온도 완충된 보틀 센서는 냉장고 문을 열 때 순간적인 온도 변화를 제거합니다. 특허받은 장치는 모든 CDC 온도계와 백신 온도계 요구 사항을 충족합니다. 또한 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터에서 사용할 수 있습니다.
- 알람이 트리거되면 정확한 시간과 날짜를 표시하고, 0,1°C 단위로 프로그래밍 가능
- 최소 및 최대 판독값을 모니터링하고 두 프로브에 대해 최대 및 최소 온도가 발생한 정확한 시간과 날짜를 표시
- 3중 디스플레이는 현재, 최대/최소 온도를 표시
- 사용자가 설정할 수 있는 높거나 낮은 알람 (시각 및 청각)
내화학성, 방수 센서/무독성 글리콜 보틀 프로브. 케이블 길이: 3m
: FDA에서 안전하다고 인정한 솔루션. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001에 따른 교정.
: NIST, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립 및 벽걸이에 대한 추적성을 나타내는 개별 일련 번호가 매겨진 Traceable® 교정 인증서, 1년 동안 '항상 켜짐' 모니터링 교체용 배터리 2개와 함께 제공됩니다.
사양
- Range:−50…+70 °C
- 해상도:0,01 °C
- Seq:03
- W×D×H:70×108×19 mm
- Accuracy:±0,3
- Probe:2 bottles



