메스 실린더, PMP
500, 5,0
제품 번호 VWRU24774-750
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, 낮은 형태, 눈금 새겨짐.
- 투명하고 비산방지
- 영구적인 눈금으로 틀에 새겨짐
- 장기간 사용 시 0~120°C 의 온도를 견딥니다.
- 단기간 사용 시 170°C 의 높은 온도를 견딥니다
- 강산화제, 일부 탄화수소 및 염소계 용제에 내성이 없음
Certifications: ISO 6706
사양
- 용량:500
- Seq:03
- Division:5,0
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



