클램프, 고정 위치, Talon®
Dual adjustment clamp, medium, three pronged, 0 - 69 mm, 146 mm
VWRU21573-265
니켈 도금된 아연. 이 클램프는 설정 후 조정이 필요하지 않은 실험실 프레임 근처에 장치를 고정하는 데 사용됩니다
- 2 및 3갈래
- 단일 뷰렛 홀더로 사용 가능
- 최대 19 mm의 Ø 단위로 홀더 그립 로드 내장
- 미끄럼 방지 비닐 슬리브
- 100°C(212°F) 이상의 온도에 적합
고정 위치 클램프에는 내장된 홀더가 있지만 실험실 프레임 및 기타 장치에 부착한 후 회전할 수 있습니다.
- Spanning width:0 - 69 mm
- 설명:Dual adjustment clamp, medium, three pronged
- 길이:146 mm
- Seq:02



