수조 및 덮개, 스테인리스 스틸, MX 온도 컨트롤러 포함
MX10S135
제품 번호 462-0212
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다.
- 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
- 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
- 단일 속도 압력 펌프
- 통합 펌프 및 히터 코일 보호
- 단일 포인트 교정
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120mbar
RT = Ambient
편리한 슬라이드 제어로 유량을 쉽게 조정할 수 있습니다. 수조는 외부 순환에 사용할 수 있으며 내화학성 DuraTop™으로 만들어진 컨트롤러 브리지를 쉽게 분리하여 탱크를 청소를 할 수 있습니다.
10 L 및 20 L 모델에는 옵션으로 냉각 코일용 덮개가 있는 주입구가 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
Certifications: DIN 12876-1, 안전 등급 I 준수
Delivery information: 배스 커버가 함께 제공됩니다.
Documents
462-0211
Images 360
Manual_110-509_VWR_Circulating_Baths_with_MX_Controller_Instruction_310811 Manual_110-509_VWR_DE_MX_Circulator_Operator_German_180911 Manual_110-509_VWR_ES_MX_Operator_Spanish_180911 Manual_110-509_VWR_FR_MX_Circulators_Operator_French_180911
Manual
VWR® for baths, thermostats and circulators
Product Literature
사양
- Seq:02
- Type:MX10S135
- Cat. No.:462-0212
- Int. W×D×H:255×99×152 mm
- Capacity:10 L
- Model:MX10S135
- Heating capacity:1,1 kW
- Temperature range:RT* +10...135 °C
- Ext. W×D×H:342×353×406 mm
- Temperature stability:±0,07 °C
Accessories
제품 정보
- 제품 번호For tube Ø재고 여부Price
- Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racksStainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks462-029410 - 13 mmLog in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호For tube Ø재고 여부Price
- Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rackStainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack462-029314 - 18 mmLog in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호For tube Ø재고 여부Price
- Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rackStainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack462-029210 - 13 mmLog in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호For tube Ø재고 여부Price
- Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racksStainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks462-029514 - 8 mmLog in 재고 확인1 * 1 items
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



