수조 및 덮개, 스테인리스 스틸, MX 온도 컨트롤러 포함
MX20S135
Catalog # 462-0213
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
사용자 친화적인 MX 온도 컨트롤러가 있는 스테인리스 스틸 수조에는 3개의 제어 버튼과 화면 프롬프트가 있습니다.
- 알람 또는 오류 아이콘과 영어 프롬프트 및 메뉴가 있는 대형 EasyView™ LCD 디스플레이
- 사용자 조정 가능한 고온 및 저온 한계점 또는 액체 레벨 경보
- 단일 속도 압력 펌프
- 통합 펌프 및 히터 코일 보호
- 단일 포인트 교정
최대 펌프 용량:
11,9 L/min, 120mbar
RT = Ambient
편리한 슬라이드 제어로 유량을 쉽게 조정할 수 있습니다. 수조는 외부 순환에 사용할 수 있으며 내화학성 DuraTop™으로 만들어진 컨트롤러 브리지를 쉽게 분리하여 탱크를 청소를 할 수 있습니다.
10 L 및 20 L 모델에는 옵션으로 냉각 코일용 덮개가 있는 주입구가 있어 주변 온도와 가까운 설정점에 적합합니다.
Certifications: DIN 12876-1, 안전 등급 I 준수
Delivery information: 배스 커버가 함께 제공됩니다.
Documents
462-0211
Images 360
Manual_110-509_VWR_Circulating_Baths_with_MX_Controller_Instruction_310811 Manual_110-509_VWR_DE_MX_Circulator_Operator_German_180911 Manual_110-509_VWR_ES_MX_Operator_Spanish_180911 Manual_110-509_VWR_FR_MX_Circulators_Operator_French_180911
Manual
VWR® for baths, thermostats and circulators
Product Literature
Specifications
- Seq:03
- Type:MX20S135
- Cat. No.:462-0213
- Int. W×D×H:228×264×152 mm
- Capacity:20 L
- Model:MX20S135
- Heating capacity:1,1 kW
- Temperature range:RT* +10...135 °C
- Ext. W×D×H:342×531×406 mm
- Temperature stability:±0,07 °C
Accessories
Product Information
- Catalog #설명For tube ØAvailabilityPrice
- 462-0294Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks10 - 13 mmLog in for availability1 * 1 items
Product Information
- Catalog #설명For tube ØAvailabilityPrice
- 462-0293Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack14 - 18 mmLog in for availability1 * 1 items
Product Information
- Catalog #설명For tube ØAvailabilityPrice
- 462-0292Stainless steel test tube rack, holds maximum of 15 tubes. 6 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack10 - 13 mmLog in for availability1 * 1 items
Product Information
- Catalog #설명For tube ØAvailabilityPrice
- 462-0295Stainless steel test tube rack, holds maximum of 30 tubes. 10 litre stainless steel baths can accommodate 1 rack, 20 litre stainlees steel baths 2, and 28 litre stainless steel baths 3 racks14 - 8 mmLog in for availability1 * 1 items



