전도도 표준 솔루션
Premium conductivity standard 20 µS/cm, Plastic bottle, 500 mL
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
전기화학적 분석에 필요한 모든 요구사항을 충족하기 위한 1,3 ~ 500000 µs 범위의 값을 가진 인증된 제어 표준의 전체 범위.
- ±1% 정확성
- NIST로 추적가능하며, Ph. Eur. 및 USP 요구 사항 충족
- ISO 17025에 대한 INAB 인증 테스트 방법을 사용
표준 값 (25 °C)
셀 상수를 결정하는 데 사용 - 관련 셀 디자인에 대해서는 기기 제조업체의 권장 사항을 참조하십시오.
프리미엄 값 (25 °C)
이 표준값은 측정 시스템 (기기, 프로브 및 작업자)이 관심 영역(예: 제약 부문에서 사용되는 저전도 용수의 경우 20 μs/cm, 환경 샘플의 경우 100000 μs/cm)의 샘플 값을 정확하게 감지하는 지 확인하기 위한 것입니다.
Documents
Certificates
Search by Lot Numberspec_VWRC84137.260 spec_VWRC84137.260.pdf spec_VWRC84139.260 spec_VWRC84139.260 spec_VWRC84141.260
Product specification
More
VWR® Conductivity Measurement made easy VWR® for Calibrations
Product Literature
Specifications
Specifications
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:500 mL
- 설명:Premium conductivity standard 20 µS/cm



