전도도 표준 솔루션
Conductivity standard 84 µS/cm, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
전기화학적 분석에 필요한 모든 요구사항을 충족하기 위한 1,3 ~ 500000 µs 범위의 값을 가진 인증된 제어 표준의 전체 범위.
- ±1% 정확성
- NIST로 추적가능하며, Ph. Eur. 및 USP 요구 사항 충족
- ISO 17025에 대한 INAB 인증 테스트 방법을 사용
표준 값 (25 °C)
셀 상수를 결정하는 데 사용 - 관련 셀 디자인에 대해서는 기기 제조업체의 권장 사항을 참조하십시오.
프리미엄 값 (25 °C)
이 표준값은 측정 시스템 (기기, 프로브 및 작업자)이 관심 영역(예: 제약 부문에서 사용되는 저전도 용수의 경우 20 μs/cm, 환경 샘플의 경우 100000 μs/cm)의 샘플 값을 정확하게 감지하는 지 확인하기 위한 것입니다.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색spec_VWRC84137.260 spec_VWRC84137.260.pdf spec_VWRC84139.260 spec_VWRC84139.260 spec_VWRC84141.260
Product specification
More
VWR® Conductivity Measurement made easy VWR® for Calibrations
Product Literature
사양
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:500 mL
- Reference temperature:25 °C
- 설명:Conductivity standard 84 µS/cm
사양
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



