주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
정밀 저울, LP 시리즈

정밀 저울, LP 시리즈

LPC-123 **, 120, 0,001, Ø 80 mm, ±3
제품 번호 611-2312
공급사:   VWR Collection
정밀 저울, LP 시리즈
제품 번호 611-2312
공급사:  VWR Collection
정밀 저울, LP 시리즈
정밀 저울, LP 시리즈

LPC-123 **, 120, 0,001, Ø 80 mm, ±3

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

교육 기관 및 실험실 사용에 적합한 견고하고 경제적인 저울. 자동 내부 교정 및 GLP 날짜/시간 기능을 갖춘 단순한 계량부터 작동까지 다양한 범위가 있습니다. 모든 모델에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.

  • 선택 가능한 필터 레벨 및 측정 단위
  • GLP 및 공식화를 위한 기능이 추가된 간단한 LCD 또는 대형 그래픽 디스플레이(G) 선택

참고: 저울은 최근 운송 규정을 충족하기 위해 내부 배터리 없이 공급됩니다. **로 표시된 모델의 휴대용 작동을 위해 선택 사양인 외부 충전식 배터리 (611-8684)를 구입할 수 있습니다.

사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다.
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다.
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다.

Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.

주문 정보: 프린터, 소프트웨어, 외부 키패드 및 PC 연결 케이블을 포함한 전체 액세서리 범위에 대한 자세한 내용은 vwr.com을 방문 하거나 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오. 이 저울은 교정 인증서와 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 Avantor 영업부에 문의해주십시오.

납품 정보: 플라스틱 사용시 보호커버가 함께 제공됩니다.

주의: 태블릿 시스템은 현재 검증된 EC 유형 공인된 저울과 함께 사용하도록 승인되지 않았습니다.
태블릿 장치는 LPxG 모델(대형 그래픽 디스플레이 정밀 저울)에 적합하지 않습니다.
대형 그래픽 디스플레이가 있는 모델은 이름에 G로 표시됩니다. 마찬가지로 모델 이름에 W 또는 C가 있는 모델에는 3 도어 또는 원형 윈드쉴드가 있으며, D는 이중 범위를 나타내며 i는 내부 교정을 나타냅니다. FC 모델에는 공장 교정 인증서가 제공됩니다. 전체 모델 범위에 대한 자세한 내용은 vwr.com을 참조하십시오.

사양
  • 모델:
    LPC-123 **
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 80 mm
  • Seq:
    21
  • Readability:
    0,001
  • Weighing cap.:
    120
  • Linearity:
    ±3
Complementary Products

제품 정보

  • 제품 번호
    설명
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • 611-3446
    ION-15A, ioniser for removing static build-up of weighing samples
    110×105×45 mm
    0,31 kg
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩0

  • 611-2551
    Density kit DT004 (solids and liquids) for VWR precision balances with readability 0,01 g
    01
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT - ₩0

  • 611-2553
    Density kit DT002 (solids and liquids) for VWR balances with readability 0,001; 0,0001 or 0,00001 g (1; 0,1 or 0,01 mg)
    02
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT - ₩0

Accessories

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Serial cable 9 pins M/M for serial output to printer
    Serial cable 9 pins M/M for serial output to printer
    611-2787
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Roll of paper
    Roll of paper
    611-3662
    TLP-50 printer (630-1485)
    Log in 재고 확인
    1 * 1 Roll

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    Paper roll for DPP-250 printer (611-2793), 1 roll
    611-2795
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    For
    재고 여부
    Price
  • Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    Ioniser panel, allows user to retrofit an integrated ioniser
    611-3864
    VWR semi-micro, analytical or precision balances fitted with draftshields which have 3 sliding doors
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    Print width
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    Thermal printer TLP-50 for VWR LA, LP, IS, TA, TS, TP, SM balances and MB/MBT moisture analysers, EU-plug + UK-plug
    630-1485
    54 mm
    106×184×110 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    Complete communication kit with i-Weight software to connect a balance to a computer. Enables data collection, statistics, graphs and exports results to Excel. Functions: Piece counting, Density, Peak hold, Limits set. OS: Windows 7, 8, 10 (32&64). Note not suitable for use with moisture analysers
    611-3824
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    Labels, self-adhesive, 54×24 mm, 500 on a roll for thermal printer
    630-1487
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Serial RS232 to USB converter
    Serial RS232 to USB converter
    611-2786
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Plastic cover for LP balances
    Plastic cover for LP balances
    630-2667
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • External rechargeable battery for portable operation
    External rechargeable battery for portable operation
    611-8684
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Density kit DT004 (solids and liquids) for VWR precision balances with readability 0,01 g
    Density kit DT004 (solids and liquids) for VWR precision balances with readability 0,01 g
    611-2551
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT

제품 정보

  • 제품 번호
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • ION-15A, ioniser for removing static build-up of weighing samples
    ION-15A, ioniser for removing static build-up of weighing samples
    611-3446
    110×105×45 mm
    0,31 kg
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items

제품 정보

  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Density kit DT002 (solids and liquids) for VWR balances with readability 0,001; 0,0001 or 0,00001 g (1; 0,1 or 0,01 mg)
    Density kit DT002 (solids and liquids) for VWR balances with readability 0,001; 0,0001 or 0,00001 g (1; 0,1 or 0,01 mg)
    611-2553
    Log in 재고 확인
    1 * 1 KIT