메스 실린더
1000, 10, 470 mm, 5, 61 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.
- (TC, ln)을 포함하도록 교정된 눈금
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링마크가 있는 파란색 눈금
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
Ordering information: 배치 번호와 배치 증명서 포함됨..
Documents
사양
- 직경:61 mm
- 용량:1000
- 높이:470 mm
- Seq:08
- Division:10
- Tolerance:5
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



