메스 실린더
100, 1, 260 mm, 0,5, 29,5 mm
붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.
- (TC, ln)을 포함하도록 교정된 눈금
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링마크가 있는 파란색 눈금
DIN 12680
: DIN 12680
: 배치 번호와 배치 증명서 포함됨..
- 직경:29,5 mm
- 용량:100
- 높이:260 mm
- Seq:05
- Division:1
- Tolerance:0,5
붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.
DIN 12680
: DIN 12680
: 배치 번호와 배치 증명서 포함됨..