메스 실린더
1000, 20, 295 mm, 10,0, 75,0 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
사양
- 직경:75,0 mm
- 용량:1000
- 높이:295 mm
- Division:20
- Tolerance:10,0
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



