메스 실린더
10, 1, 100 mm, 0,3, 17,5 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 3.3 유리, 클래스 B, 낮은 형태.
- 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
- 주요 눈금에 링 마크가 있는 고대비 황색 눈금
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
Specifications
- 직경:17,5 mm
- 용량:10
- 높이:100 mm
- Seq:01
- Division:1
- Tolerance:0,3



